T25F-C0 スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット) 37066757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T25F-C0 スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット) 37066757
T25F-C0 スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット) 37066757

スパイラルラッピング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻幅×長さ(mm)6.4×30480注文コード37066757品番T25F-C0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。

用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。幅×長さ(mm)6.4×30480仕様UL規格品(UL94HB)トラスコ品番731-5643質量(g)800最大結束径(Φmm)12.7チューブ外径(Φmm)6.4チューブ内径(Φmm)4.3使用条件屋内及び屋外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする