曜日別特売
QCP-500-6 ポリエチレンタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 37067685

ポリエチレンタイ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード37067685品番QCP-500-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。
強力な結束力があります。
作業性・装飾性・耐久性に優れています。

用途
電源コード・電線等の結束。
ポリ袋・ネット等の結束。
幅(mm)4長さ(m)500トラスコ品番295-0359材質被覆材:ポリエチレン、針金:スチール質量(kg)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22348499
2024-03-21
用途: 製品を袋に入れて縛る時
製造業

製品を袋に入れて縛った時に、縛りやすくなおかつ解けることがなく使いやすい。あと、カットしやすいのがいいです。

対象商品 : 37067642
2018-02-20
用途: ケーブルを束ねるのに使っています。

1巻から頼めるので
無駄な在庫をしなくて良いので助かっております。

対象商品 : 37067624
2015-09-10
用途: ケーブルを梱包する際に使っています。

環境対策でビニタイが使えなくなり
PEタイを使うようになりました。
メーカーですと、箱単位での取引が多いのですが
1リールから購入出来るので助かっております!

対象商品 : 37067667
2014-04-29
用途: ボルトの結束
株式会社三和鋲螺製作所

縛りやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする