曜日別特売
SPG8-H7 鋼限界プラグゲージ SK(新潟精機) 37067877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼限界プラグゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
規格寸法(mm)8
内容量1本注文コード37067877品番SPG8-H7
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージです。
アルミ製ピンバイスを採用した軽量タイプです。
ゲージ部のみの取り外しが可能ですので摩耗した場合交換も可能です。

用途穴径の検査に。規格寸法(mm)8等級H7トラスコ品番355-2586質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする