曜日別特売
IR4033-10 アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) HIOKI(日置電機) 37068132

 

IR4033-10 アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) HIOKI(日置電機) 37068132
IR4033-10 アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) HIOKI(日置電機) 37068132
IR4033-10 アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) HIOKI(日置電機) 37068132

アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード37068132品番IR4033-10
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥38,600販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。
1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ)
危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。
先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。

付属品テストリードL9787・携帯用ケースC0108・取扱説明書・単3形アルカリ乾電池LR6×4本トラスコ品番355-7502質量(g)420(電池含む・テストリード含まず)タイプスイッチなしリード電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4最小表示0.1MΩ適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)3レンジ【DC250、DC500、DC1000】目盛2MΩ(中央目盛値)/250・500V、50MΩ(中央目盛値)/1000V交流電圧(V)0~600(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能最大表示250・250V/100MΩ(有効値)、1000V/2000MΩ(有効値)確度表示値の±5%絶縁抵抗有効測定範囲/0.1MΩ~50MΩ(250・500V)・2MΩ~1000MΩ(1000V):許容差/表示値の±5%、有効測定範囲/0.01MΩ~0.1MΩ未満・50MΩを超え~100MΩ(250・500V)・2MΩ~1000MΩ・1000MΩ超え~2000MΩ(1000V):許容差/表示値の±10%抵抗値(MΩ)250V/0.25、500V/0.5、1000V/1RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】(DC250V)0.1MΩ~50MΩ、(DC500V)0.1MΩ~50MΩ、(DC1000V)2MΩ~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする