曜日別特売
0563 1063 08 TESTO106防水型中心温度計 testo(テストー) 37068412

TESTO106防水型中心温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード37068412品番0563 1063 08
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
温度計の種類防水温度計温度表示方式デジタルトラスコ品番353-2658質量(g)80設置方式ハンディタイプ特性防水
注意
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする