曜日別特売
CUI 0030 クッキングメイト(ホワイト) アキレス 37069067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUI 0030 クッキングメイト(ホワイト) アキレス 37069067
CUI 0030 クッキングメイト(ホワイト) アキレス 37069067

クッキングメイト(ホワイト)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード37069067品番CUI 0030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,900

耐動植物性油に対応し、優れた耐油性を発揮します。
優れた耐薬品性を発揮します。
防水素材、滑りにくいソールです。
つま先部の幅にゆとりのある3E設計です。
燃やしても有害物質を発生しません。
衝撃吸収カップインソールを使用しています。

サイズ(cm)24足幅3E標準質量(g/片足)270トラスコ品番309-7846形状ローカット質量(g)440種類作業靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVAラバー(合成ゴム)機能耐油性、耐薬品性、防水、耐滑性、衝撃吸収カップインソール靴底EVAラバー(合成ゴム)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37069067CUI 003007461128CUI 0039 W24.0CUI 0030 クッキングメイト 厨房シューズ アキレス 07461128クッキングメイト 厨房シューズアキレス1足
5,898
税込6,488
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37069042
2015-06-17
用途: 厨房 調理補佐

毎日履くのに、足の指が痛く、午後になると立ってるのも辛かったが、アキレスクッキングメイトは、長時間履いても、歩きやすく、クッションも適度で、たすかってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする