No.10 エレクリヤーNo.10 ミツウマ 37069627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.10 エレクリヤーNo.10 ミツウマ 37069627
No.10 エレクリヤーNo.10 ミツウマ 37069627

エレクリヤーNo.10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード37069627品番No.10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900

軽量で足蒸れしない穴あきタイプです。

ホワイトサイズ(cm)23.5材質(アッパー)ビニールレザー材質(ソール)ポリ塩化ビニール(PVC)足幅2Eトラスコ品番295-0022質量(g)520規格ISO Class5~6(Fed/STDクラス100~1000)相当電気抵抗値1.0×105~8Ω標準質量(g/片足)630(26.0cm)機能軽量、ムレ防止靴タイプサンダル
注意
※クリーンパックではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/658/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする