曜日別特売
S-RG Qジョイント(ゲージソケット) 千代田精機 37069742

 

S-RG Qジョイント(ゲージソケット) 千代田精機 37069742
S-RG Qジョイント(ゲージソケット) 千代田精機 37069742

Qジョイント(ゲージソケット)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37069742品番S-RG
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途調整器用主な用途調整器用仕様日東ミニカプラトラスコ品番355-2624質量(g)90最高使用圧力1MPa耐圧力(MPa)3接続サイズ(mm)M16×1.5(左)適合流体ガス接続径M16×1.5(左)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37069742
2018-12-18
用途: ガス溶断作業

使いやすいが、仕上げが少々悪くバリ等があり改善を要す。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする