千代田精機
Qジョイント(マイルドホースソケット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
37069803
品番
S-TO4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
用途
マイルドホース用
主な用途
ホース中間用
仕様
日東ミニカプラ
トラスコ品番
355-2705
質量(g)
54
最高使用圧力
1MPa
耐圧力(MPa)
3
接続サイズ(mm)
Φ5
適合流体
酸素
接続径
Φ5mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37069803
S-TO4
48681298
S-TO4
Qジョイント 酸素用 ホースソケット
千代田精機
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました