SAF(セフティー)
あんぜんカバー君用チップソー(二刀流)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃数
32
32
36
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37071587
品番
AZ-236
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
作業者に安全、刈刃の寿命もアップ、安全性・耐久性・作業性も向上しました。
用途
ガードレール、壁ぎわ、U字溝など障害物が多い場所で。
石飛び等が少なく、学校・公園・道路沿いの作業に。
刃数
32
穴径(Φmm)
25.4
トラスコ品番
344-9190
質量(g)
640
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
外径×刃厚×穴径(mm)
230×2.2×25.4