日進ゴム
耐滑厨房シューズ ハイパーV#5000
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
37073382
品番
V5000W-22.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
つま先ワイドで履き心地良好です。
通気穴はインソールで蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
耐滑性(グリップ力)区分4以上に適合しています。
足幅
3E
トラスコ品番
326-6401
形状
ローカット
質量(g)
520
種類
作業靴
サイズ(cm)
22.5
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37073382
V5000W-22.5
32615554
V-5000
厨房用ハイパーV #5000
日進ゴム
1足
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました