V5000W-23.5 耐滑厨房シューズ ハイパーV#5000 日進ゴム 37073425

耐滑厨房シューズ ハイパーV#5000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード37073425品番V5000W-23.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000

つま先ワイドで履き心地良好です。
通気穴はインソールで蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
耐滑性(グリップ力)区分4以上に適合しています。

足幅3Eトラスコ品番326-6427形状ローカット質量(g)520種類作業靴サイズ(cm)23.5甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37073425V5000W-23.532615572V-5000V5000W-23.5 厨房用ハイパーV #5000 日進ゴム 32615572厨房用ハイパーV #5000日進ゴム1足
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする