CG5LA40SR-50 CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA40SR) SMC 37074223

※2-1-M13-2-CJ5-S-CDJ5-S-CG5-S-CDG5-S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA40SR)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード37074223品番CG5LA40SR-50
参考基準価格(税別)¥36,950販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする