曜日別特売
CG5LA80SR-500 CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA80SR) SMC 37074686

※2-1-M13-2-CJ5-S-CDJ5-S-CG5-S-CDG5-S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA80SR)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード37074686品番CG5LA80SR-500
参考基準価格(税別)¥183,900販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする