曜日別特売
CG5WBN50SV-200 CG Series(CG5WBN50SV) SMC 37076052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG5WBN50SV)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ストローク(mm)200
内容量1個注文コード37076052品番CG5WBN50SV-200
参考基準価格(税別)¥56,250販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70ストローク(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする