6000/7093-RL3L 防じんマスク 6000/7093-RL3 3M(スリーエム) 37081414

6000/7093-RL3L 防じんマスク 6000/7093-RL3 3M(スリーエム) 37081414
6000/7093-RL3L 防じんマスク 6000/7093-RL3 3M(スリーエム) 37081414

防じんマスク 6000/7093-RL3

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード37081414品番6000/7093-RL3L
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。
スパッタ等からろ過材を守るとともにウエットな条件下でも乾燥した状態に保ちます。また、シャワーや消毒の際にもテーピングの必要はありません。ポリカーボネート製のトップケースは熱や火花からろ過材の損傷を防ぎ、安全に作業が行えます。

用途
アスべスト作業レベル3~4対応。
ダイオキシン類対策用レベル1対応。
サイズL仕様国家検定 RL3 合格品(第TM194号)トラスコ品番399-0419形状半面形グレー区分RL3質量(g)151タイプ取り替え式吸気抵抗(Pa)95粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM194排気抵抗(Pa)48材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター7093指定防護係数10
注意
ご使用されるフィルターは区分3の適切な交換用フィルターをご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37081414
2023-02-06
用途: 貴金属研磨
有限会社マニュファクチュア製造業

仕事上の必需品なので、すぐに届いて助かります。今後もぜひ利用させてください。

対象商品 : 37081432
2020-02-22
用途: ウイルス対策
飲食業

商品については、特にありません。
結構いい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする