曜日別特売
20EGM エラスジョイント(オネジ) TBC(タブチ) 37081703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エラスジョイント(オネジ)

(1件のレビュー)
呼び径20
内容量1個注文コード37081703品番20EGM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

十分な伸縮幅と弾力性を持っています。
ソケット部と継手本体が分離しているため、配管のよじれを防止します。

用途
水道用塩ビ管用継手。
呼び径(mm)20仕様日本水道協会認証登録品トラスコ品番282-2423材質青銅鋳物形状ブッシング質量(g)320種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)117呼び径20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37081685
2014-06-23
用途: 水道工事
農・林・水産業

リーズナブルで性能に問題なし、満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする