曜日別特売
EMP EMP型ヘルメット DIC(旧:大日本インキ化学工業) 37082613

EMP型ヘルメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個色(帽体)ブルー注文コード37082613品番EMP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100

耐電性に優れています。

用途
飛来・落下物、電気用。
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
仕様ホック式ワンタッチあごバンド付トラスコ品番120-6907質量(g)400寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×264×152色(帽体)ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする