※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
SYF型ヘルメット(アメリカンタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
37082762
品番
SYF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
屋外作業に適したツバ、溝付タイプです。
用途
飛来・落下物用。
仕様
ワンタッチあごバンド付
トラスコ品番
120-6338
質量(g)
335
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
220×275×146
色(帽体)
イエロー