SYF SYF型ヘルメット(アメリカンタイプ) DIC(旧:大日本インキ化学工業) 37082787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYF型ヘルメット(アメリカンタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード37082787品番SYF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900

屋外作業に適したツバ、溝付タイプです。

用途
飛来・落下物用。
仕様ワンタッチあごバンド付トラスコ品番120-6320質量(g)335寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×275×146色(帽体)ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする