曜日別特売
1901 さわやかバンド 谷沢製作所 37083103

 

1901 さわやかバンド 谷沢製作所 37083103
1901 さわやかバンド 谷沢製作所 37083103
1901 さわやかバンド 谷沢製作所 37083103
1901 さわやかバンド 谷沢製作所 37083103

さわやかバンド

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37083103品番1901
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

ヘルメットのヘッドバンドに簡単に装着でき、汗を吸収し爽快感を高めます。
クッション性、通気性があり、繰り返しの使用も可能です。

トラスコ品番399-3931材質ポリエステルブルー質量(g)30幅×長さ(mm)110×270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: ハスクバーナ
特定非営利活動法人けやの森自然塾教育・研究機関

ハスクバーナのフォレストヘルメット ファンクショナル に取り付けました。サイズ(幅)と形的にジャストフィットではありませんが、3つのスナップボタンで留めることで、取り付け自体は可能で、使用に差し支えませんでした。リピートしたいと思います。

対象商品 : 37083103
2024-05-28
用途: 現場工事に
建設業・工事業

肌触りがとてもよくさわやかです。以前はタオル生地を使用してましたがすぐ臭くなり良い物を探してました。メーカー関係なく付けられます。

対象商品 : 37083103
2022-11-13
用途: 作業ヘルメットに着用
自動車・二輪車・自転車関連業

額(おでこ)部分の当たり心地がソフトでサラサラ!
取り付け楽チン!
お値段お手頃!
購入して良かった商品です。

対象商品 : 37083103
2019-05-13
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

メッシュ生地で快適に過ごせる
耐久性はまだ分からないがいいと思う。
メッシュ生地が切れっぱしなのでボロボロになってにならないかが心配です。

対象商品 : 37083103
2017-07-27
用途: 夏季のヘルメットの汗用
有限会社テックス

夏季のヘルメットの汗用
とても気に入ってます。
探してました

対象商品 : 37083103
2017-09-05
用途: 夏季の汗取り用
ホームプランニング

夏季のヘルメットの汗取り用。以前は近所の作業着店などで
普通に売ってたのに最近は見当たらず探してました。

対象商品 : 37083103
2016-05-23
用途: ヘルメットの滑り止めにしているクレーン点検・工事電気工事など
有限会社中川電機

これは、安いしすぐ乾くので良いもう少し買っておけばよかった

対象商品 : 37083103
2013-04-24
用途: 仕事

以前はタオル地の物を使用してましたが、そちらの物より使用感、取り付け、値段等で満足しています。
後は、耐久性に期待します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする