曜日別特売
6182-20×22.22 フレキ接続銅管アダプター カクダイ 37083645

フレキ接続銅管アダプター

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法BG3/4
寸法C(Φmm)22.22
内容量1個注文コード37083645品番6182-20×22.22
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

日本水道協会認証登録品です。(6182-13×12.7を除く)

ねじの種類G呼び寸法20×22.22トラスコ品番226-9716材質黄銅形状ストレート全長(mm)35質量(g)79種類銅管用継手寸法A(mm)35寸法C(Φmm)22.22寸法BG3/4
注意
※銀ろうでの溶接が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53009889
2023-10-16
用途: 水道工事
その他業種

既設銅管との接続に利用しましたが漏れました。
これはひとえに当方の技術力不足です。
熱し方が足りなかったと思われます。
取り外してやすり掛けして再度挑戦しましたがもっと漏れました。
1回で成功させる必要がありそうです。
次回はバーナーを使わないタイプにしようと思います。

対象商品 : 40494754
2021-09-27
用途: 給水工事に使用
今商会

再三購入です、期待した通り、大変満足する商品で大満足です。

対象商品 : 40494754
2019-08-17
用途: 給湯器に水、お湯管の接続
運輸・通信業

毎回、色々と数量少なく注文させて頂き、試しています。今回はコスパ的には低いですが、使い勝手は最高です。

対象商品 : 40494754
2018-03-09
用途: 水道給水工事

銅管の接続に使った、特に問題なく接続完了。よい商品だと思う。

対象商品 : 37083645
2016-01-12
用途: 給湯配管

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする