曜日別特売
1111 溶接用3本指手袋 No.2B 富士グローブ 37085273

溶接用3本指手袋 No.2B

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双サイズフリー注文コード37085273品番1111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐熱性・耐久性に優れています。
袖部が長く、腕まで保護します。

用途
溶接・プレス作業に。
サイズフリー全長(cm)34手のひらまわり(cm)28材質牛床革加工内縫い機能耐熱性・耐久性入数(双)1トラスコ品番334-5033厚さ(mm)1.6~1.7質量(g)294タイプ三本指
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37085273
2016-08-16
用途: 厚物溶接

富士グローブは、丈夫で間違いないですね!値段なりのよい商品でした。

対象商品 : 37085273
2016-11-13
用途: 炭酸ガス溶接作業

いつもは他社の物を使用するのですが、コストダウンを考え、テスト購入。初日から左手に火が入り、変だな変だな~と思っていたら、人差し指と中指の間がほつれて、数センチ開いてました。糸が弱くて初日の作業でほつれたのか?最初から縫えてなかったのか不明ですが、捨てました...。左手は溶接対象物を保持したり、トーチを誘導したりと右手よりハードな環境かとは思いますが、他社のでは、同じ使い方でこんな事はなかったので、弊社ではリピート購入しません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、返品・交換をさせて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする