D-CCSY コットン製糸巻きフィルターカートリッジ MWシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 37085885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コットン製糸巻きフィルターカートリッジ MWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ろ過精度(μm)1
内容量1本注文コード37085885品番D-CCSY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ろ材が綿の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。

用途
圧延油、潤滑油、作動油のろ過。
ボイラー復水のろ過。
ろ過精度(μm)1適合1BS1・5DCN1トラスコ品番282-0684長さ(mm)250質量(g)250内径×外径(Φmm)27.5×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)120

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37085885D-CCSY09220967D-CCS-YD-CCSY キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 09220967キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする