※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ろ過精度(μm)
25
1
5
10
25
50
100
200
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37086226
品番
NB0025EES2C-10EA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途
切削・研磨クーラント液のろ過。
樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。
ろ過精度(μm)
25
外径D×長さL(mm)
178×813
質量(g)
220
適合
EV-S800N
トラスコ品番
353-6971
材質
ろ材・リング:ポリエステル
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)
149
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。