ニチアス
フィメイルコネクタ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
8
4
6
8
ねじ径
Rc3/8
Rc1/4
Rc1/8
Rc3/8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37089062
品番
9510H-FC8-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。
耐薬品性に優れています。
質量(g)
15
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]
連続使用温度(℃)
-15~150
適合流体
ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじ径
Rc3/8
内径(mm)
6
ねじサイズ
Rc3/8
トラスコ品番
283-0558