曜日別特売
D-2M-3M 異径ニップル 千代田通商 37091442

 

D-2M-3M 異径ニップル 千代田通商 37091442
D-2M-3M 異径ニップル 千代田通商 37091442

異径ニップル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続ねじ3/8X1/4
内容量1個注文コード37091442品番D-2M-3M
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
形状異径ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXR最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)30二面幅H(mm)19質量(g)34.3シールねじシール付トラスコ品番313-8208接続ねじ3/8X1/4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: フィルターレギュレーターとカップラーの接続
鎌田ミシン商会製造業

フィルターレギュレーターとカップラーの接続する際に、どうしてもサイズが合わなかったときには、助かりました。エアー漏れのテープを巻く手間もなく仕事が早く出来ました。

対象商品 : 37091485
2020-04-30
用途: 趣味でコンプレッサーに使用
製造業

耐圧力がコンプレッサー使用に問題ないので選びました。
色物なので、ネジがカジる心配が無かったです。
シールが処理されているのが良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 37091424
2018-01-20
用途: 真空配管

必要なサイズがすぐ手に入るのはありがたいです、価格も安く、シール材が塗布されていて手間も無いです。

対象商品 : 37091485
2015-08-24
用途: 現場の高圧洗浄機用

中々近所では希望の異径ニップルを購入することは難しいですが一発で希望サイズの物をリーズナブルで購入でき満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする