MSM-01-S 品質管理用手袋(1ダース入) ミドリ安全 37094626

MSM-01-S 品質管理用手袋(1ダース入) ミドリ安全 37094626
MSM-01-S 品質管理用手袋(1ダース入) ミドリ安全 37094626

品質管理用手袋(1ダース入)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(12双)
サイズS
全長(cm)21.0
内容量1組(12双)注文コード37094626品番MSM-01-S
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

防じん効果に優れた微細作業用手袋です。
手首部のステッチ色でサイズが判別できます。

用途軽作業、精密機械。サイズS色(手首部)全長(cm)21.0手のひらまわり(cm)17中指長(cm)7.3厚さ(mm)0.4質量(g/袋)183トラスコ品番335-7171材質綿100%質量(g)183入数(双)12質量(g/双組)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37094583
2018-04-12
用途: 新築内覧会

柔らかく、使いやすいので
、洗濯後に、また使えます。

対象商品 : 37094583
2015-03-13
用途: 電装品修理
加藤電機

他社製品と比較して特筆することはありませんが、価格と品質のバランスは良いと思います。洗濯して再使用するため価格は高くなってももう少し厚手の生地のものがあればそちらを購入したいと思います。また、開口部に抜け防止のゴムが入っているものがあるとありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37094601
2017-01-07
用途: ゴミ置き場の掃除
運輸・通信業

たくさん入ってお安いので購入してみました。
普段手袋はMサイズなのですが、こちらの商品が届いて1回洗濯しようと思い全部洗濯機に入れて回したら縮んでしまいました。
洗わないか、Lサイズを買うべきでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする