マックス
ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
テープ幅(mm)
24
12
18
24
36
テープ地色
白
白
黄
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37096595
品番
LM-L524BWS
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ケーブルマーキング用の巻つけタイプです。
ラミネート加工だからコスレ、水、油、薬品に強い。
テープ地色
白
文字色
黒
テープ幅(mm)
24
トラスコ品番
284-3161
適合機種
【PM-】36・36N・36H・24・2400
質量(g)
100
長さ(m)
8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
31×70×93