日東工業
ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×160×300
150×120×200
150×120×300
150×160×200
150×160×250
200×120×200
200×160×200
200×200×300
300×120×300
300×160×300
300×200×300
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37097347
品番
SCL16-33
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。
開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。
防水・防じんパッキン付です。
屋内・屋外兼用タイプです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×160×300
トラスコ品番
730-2347
材質
ステンレス
質量(kg)
5.5
深さ(mm)
160
取付寸法(mm)
(基盤)250×250
保護等級
IP65
設置場所
屋内・屋外兼用
材質(基板)
鉄
寸法縦(mm)
300
寸法横(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。