780K ニュータッチエプロン腰下 オカモト[安全靴・作業靴] 37098415

※着用例

780K ニュータッチエプロン腰下 オカモト[安全靴・作業靴] 37098415
780K ニュータッチエプロン腰下 オカモト[安全靴・作業靴] 37098415

ニュータッチエプロン腰下

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード37098415品番780K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ワンタッチで簡単に装着できます。
エプロンに組み込まれた自在フレームがウエストをしっかりとホールドします。
食品衛生法適合品です。

用途食品加工、水産加工その他の水を使用する作業。ホワイト仕様ひもなし、腰下タイプトラスコ品番297-8954種別エプロン厚さ(mm)0.35質量(g)450幅(cm)90着丈(cm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: クリーンルームの作業
農・林・水産業

簡単に着用でき、濡れなくてよい。使用感も問題ありません。

対象商品 : 37098415
2014-05-22
用途: 発破の装薬作業
北新建設株式会社

軽くて丈夫大変良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする