EM-KIE1.25SQ-R-10M 機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ 37098537

 

EM-KIE1.25SQ-R-10M 機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ 37098537
EM-KIE1.25SQ-R-10M 機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ 37098537
EM-KIE1.25SQ-R-10M 機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ 37098537
EM-KIE1.25SQ-R-10M 機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ 37098537
EM-KIE1.25SQ-R-10M 機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ 37098537

機器配線用電線(エコタイプ)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(10m)注文コード37098537品番EM-KIE1.25SQ-R-10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

一般低圧電気機器配線に使用されます。
環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。
塩化ビニールを一切使用しておりません。
燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。
リサイクル可能な電線です。

用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品概算質量(kg/km)0.19素線径(mm)0.18素線数50定格電圧(V)600導体公称断面積(mm2)1.25トラスコ品番332-7621
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37098494
2022-05-07
用途: マグネットのサーマル用
安喰製作所

この太さで19Aは中々売ってなくて、注文だと100メートル単位とか。
この長さであってよかった。

対象商品 : 37098512
2020-12-21
用途: 機械内部配線
稲沢SEコンサルタントサービス業

色の種類と長さのバリエーションが、もう少し欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 37098494
2018-08-20
用途: 制御盤内の配線
エスエッチ・サンキョウ株式会社製造業

生産設備の制御盤の製作や改造など、単線として使い易く信頼性高い。

1が参考にしています
対象商品 : 37098494
2018-07-19
用途: モータの動力用
埼玉県立秩父農工科学高等学校教育・研究機関

モータの動力用に購入しました。やわらかく反発力もあり、使い易かったです。もう少し心線が太いものがほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 37098494
2018-03-20
用途: 制御盤内の機器間の制御配線用
光洋産業株式会社建設業・工事業

出張からの注文でしたが比較的早めに手に入れることが出来、無事に作業が終わりました。

対象商品 : 37098494
2014-10-12
用途: 制御盤内の配線
サービス業

柔らかくて使いやすい。その分被覆を剥くときにヒゲが出るので注意しなければならない。20m巻きのものが欲しかった。

対象商品 : 37098537
2018-04-24
用途: 電源経路補助
その他業種

使用計画詳細検討中、材質条件についてレビュー
柔軟性と被覆には異常無しです。

2が参考にしています
対象商品 : 37098494
2016-07-12
用途: 制御盤配線

通常品の短尺が無いため使用する。なめらかだが、被覆のコシが強すぎて形を整えるには不便。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする