曜日別特売
FK-100BD 小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード 正和電工 37098853

FK-100BD 小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード 正和電工 37098853
FK-100BD 小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード 正和電工 37098853
FK-100BD 小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード 正和電工 37098853

小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(m)100
内容量1巻注文コード37098853品番FK-100BD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。

用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5全長(m)100外寸(mm)4.7×7.4仕様JIS C3306規格品質量(kg)7.4絶縁体厚さ(mm)0.6素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25トラスコ品番292-5133
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37098896
2022-03-06
用途: 室内配線。
その他業種

柔らかく作業性がよいので使いやすい製品だと思います。

対象商品 : 37098871
2022-02-03
用途: 一般作業

延長コード作製にに最適ちょうどいい太さサイズです。

対象商品 : 37098896
2018-08-20
用途: 100V電源コード
エスエッチ・サンキョウ株式会社製造業

100V電源コードとして使用、小判型は被服のストリッパーなどやり易く使い勝手が良い

1が参考にしています
対象商品 : 37098896
2018-05-28
用途: 修理部品
有限会社大三島エスアール

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 37098896
2017-03-21
用途: 電気器具等の配線に使用しています。

柔らかくとても扱いやすいです。長さも種類があり良いと思います。

対象商品 : 37098871
2017-11-24
用途: 機械のメンテ
サイダ設計

とても良い商品です、納期対応もよく次回も購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする