BSC-30002-W-F マスク(ガード付)-白-フリー(クリーンパック仕様) ブラストン 37099063

※着用例

マスク(ガード付)-白-フリー(クリーンパック仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1袋注文コード37099063品番BSC-30002-W-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

超導電性加工繊維を使用しています。
メッシュ仕様により呼吸が楽に行えます。
首から発じんを抑えるガード付です。

用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。ホワイト寸法(縦×横)(mm)398(ガード含む)×245包装形態個包装(1枚単位)入数(枚)1仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当、クリーンパック仕様トラスコ品番303-4739質量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする