曜日別特売
SF-100CD アースコード VSF単心ビニールコード 正和電工 37099072

SF-100CD アースコード VSF単心ビニールコード 正和電工 37099072
SF-100CD アースコード VSF単心ビニールコード 正和電工 37099072
SF-100CD アースコード VSF単心ビニールコード 正和電工 37099072

アースコード VSF単心ビニールコード

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(m)100
内容量1巻注文コード37099072品番SF-100CD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。

用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)1.8全長(m)100外寸(mm)3.4仕様JIS C3306規格品質量(kg)3絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.26素線数37定格125V-15A導体より線導体断面積(mm2)2.0トラスコ品番292-9970
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37099115
2025-12-31
用途: 家電のアース
農・林・水産業

単芯とあるので購入したらより線でした。商品名、紛らわしくないでしょうか?

2025-04-23
用途: 新造船の艤装工事
株式会社フロンティアスピリッツその他業種

高性能な為、使わせて頂いています。今後共、宜しく御願いします

1が参考にしています
対象商品 : 37099115
2024-07-13
用途: コンプレッサー設置
農・林・水産業

コンプレサーのアース線として使いました。コスパが良いので設置費用を削減できました。

対象商品 : 37099115
2023-10-02
用途: メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品 : 37099097
2022-04-01
用途: プロッターの付属品に利用しています。
日建リース工業株式会社サービス業

出庫時に付属品として出していますが、返却時毎回紛失してしまうので、この商品で代用させて頂いております。

対象商品 : 37099097
2021-11-16
用途: アマチュア無線アンテナ用
その他業種

アマチュア無線ダブルバズーカアンテナエレメントに使いました。お安く手に入ったので満足をしています。

1が参考にしています
対象商品 : 37099097
2020-12-03
用途: エアコン専用コンセント設置エアコンのアースに使用
農・林・水産業

単線だと思って購入したらより線だった。
勘違いでした

1が参考にしています
対象商品 : 37099097
2019-07-08
用途: パワーコンディショナーのアース線として。
製造業

パワーコンディショナーのアース線として使用しました。
単芯とあるので、「銅線1本」かな?と思いましたが、
一般的な「より線」でした!それはそれで良いですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする