曜日別特売
FF-5AS 異色平行線 VFFビニールコード 正和電工 37099133

FF-5AS 異色平行線 VFFビニールコード 正和電工 37099133
FF-5AS 異色平行線 VFFビニールコード 正和電工 37099133
FF-5AS 異色平行線 VFFビニールコード 正和電工 37099133

異色平行線 VFFビニールコード

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(m)5
内容量1本注文コード37099133品番FF-5AS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。

用途スピーカーコードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.1全長(m)5赤黒外寸(mm)約2.7×5.4質量(kg)0.15絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数30定格125V-7A導体より線導体断面積(mm2)0.75トラスコ品番251-9810
注意
※コード類は束ねた状態で使用しないで下さい。ご使用時は、必ず伸ばした状態でご使用下さい。火災の原因となる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37099133
2020-01-16
用途: DC電源ケーブル用
サービス業

LEDテープライトで作った照明に6アンペアの電流を流すため、スイッチング電源から接続するDC電源ケーブルとして使用しました。芯線も太く、被覆も厚いので、発熱せずに電力ロスを極力抑えることができました。

2が参考にしています
対象商品 : 37099133
2015-05-21
用途: 製品
タイガー株式会社

曲げにも強く、傷もつきにくく、便利に使用しております。(使用者意見代筆

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする