曜日別特売
FX121C-01-L 着用快適クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー 37099605

※着用例

FX121C-01-L 着用快適クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー 37099605
FX121C-01-L 着用快適クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー 37099605
FX121C-01-L 着用快適クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー 37099605
FX121C-01-L 着用快適クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー 37099605
FX121C-01-L 着用快適クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー 37099605
FX121C-01-L 着用快適クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー 37099605
FX121C-01-L 着用快適クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー 37099605
FX121C-01-L 着用快適クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー 37099605
FX121C-01-L 着用快適クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー 37099605
FX121C-01-L 着用快適クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー 37099605
FX121C-01-L 着用快適クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー 37099605
FX121C-01-L 着用快適クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー 37099605

着用快適クリーンスーツ[CL100]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード37099605品番FX121C-01-L
参考基準価格(税別)¥11,250販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

異形断面ポリエステル糸を使用し心地よい肌触りです。
背中から脇にかけてニット素材を使用しているため、ストレッチ性に優れ、蒸れ感の解消と防じん性を両立しています。

用途クリーンルーム内の作業に。ホワイトサイズL仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、フロントファスナー、男女共用トラスコ品番342-1147質量(g)400着丈(cm)170アズワン品番64-8903-23適応胸囲(cm)118
注意
※クリーンパックではありません。
※帽子、マスク、手袋、安全靴は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする