曜日別特売
FX121C-01-S 着用快適クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー 37099666

着用快適クリーンスーツ[CL100]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
内容量1枚注文コード37099666品番FX121C-01-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,420

異形断面ポリエステル糸を使用し心地よい肌触りです。
背中から脇にかけてニット素材を使用しているため、ストレッチ性に優れ、蒸れ感の解消と防じん性を両立しています。

用途クリーンルーム内の作業に。ホワイトサイズS仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、フロントファスナー、男女共用トラスコ品番342-1171質量(g)400着丈(cm)158アズワン品番64-8903-21適応胸囲(cm)110
注意
※クリーンパックではありません。
※帽子、マスク、手袋、安全靴は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする