MR2732W 露出 シングルコンセント 明工社 37099955

MR2732W 露出 シングルコンセント 明工社 37099955
MR2732W 露出 シングルコンセント 明工社 37099955
MR2732W 露出 シングルコンセント 明工社 37099955
MR2732W 露出 シングルコンセント 明工社 37099955

露出 シングルコンセント

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ送り端子付
内容量1個注文コード37099955品番MR2732W
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番355-8100質量(g)55タイプ送り端子付コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)49×48×29.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: 屋根裏にコンセント増設

照明器具の配線から分岐してとりつけました。
可もなく不可もなし普通のコンセントです。

対象商品 : 37099937
2022-11-28
用途: レンジの電源
TADO建築設計

電子レンジを移動した為、コンセントの増設の為に購入した。
先ず、テーブルから落下で下側の角が欠ける(木床)、次にケーブルを通す為の切り欠きをしたら上側が割れた。
エポキシ樹脂で接着し、高温半田コテで線穴を作った。
二つ購入したが後悔している。

対象商品 : 37099955
2021-09-28
用途: コンセント増設
製造業

安価だがしっかりしている。複数個買って常備。とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする