曜日別特売
ME8631 抜け止め接地ダブルコンセント 明工社 37100052

ME8631 抜け止め接地ダブルコンセント 明工社 37100052
ME8631 抜け止め接地ダブルコンセント 明工社 37100052
ME8631 抜け止め接地ダブルコンセント 明工社 37100052

抜け止め接地ダブルコンセント

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37100052品番ME8631
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。
増設が簡単な送り端子付きです。
RoHS指令適合製品です。

用途
仮設用。
設備工事用。
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプトラスコ品番355-8002質量(g)120コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)117.0×46×23.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-27
用途: 作業場への電源供給
JTMその他業種

適当なコンセント数のテーブルタップにするか迷いましたが、必要に応じて数増しできること、2個ずつ最適な位置へばらけて配置出来ることが気に入ってこちらを選びました。予備も購入しておくと直ぐに増設が出来てよっそうです。

2025-12-01
用途: 園芸用ハウス内
農・林・水産業

仮の配線と延長するのにとても便利です
必要なコンセントの場所が都度変わるので配線途中に追加したりしています

対象商品 : 37100052
2019-07-13
用途: 商業施設別注什器・商談テーブルの引出内部に設置

設置が簡単に出来る。引出を使用中差し込みが抜けないので安心。現商品はタテ差し込みになっております。横差し込みがあれば、狭い場所に設置出来るので便利だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37100052
2015-10-17
用途: 電工作業

Fケーブル直入れできるので、便利。

対象商品 : 37100052
2014-06-16
用途: 機器設置の際の電源工事

値段も安く使い安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする