曜日別特売
GL1-8-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ フジトク 37104873

 

GL1-8-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ フジトク 37104873
GL1-8-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ フジトク 37104873

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質(本体)快削黄銅棒(C3604 BD-F)材質/仕上本体快削黄銅棒(C3604 BD-F) ナット鍛造用黄銅棒(C3771 BD)適合管外径(Φmm)P:8注文コード37104873品番GL1-8-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。

用途銅管用継手。寸法E(mm)6寸法L(mm)約33(ナットを締付け前の概略寸法)寸法l(mm)22形状ユニオンエルボ材質/仕上本体快削黄銅棒(C3604 BD-F) ナット鍛造用黄銅棒(C3771 BD)トラスコ品番252-0214材質(本体)快削黄銅棒(C3604 BD-F)質量(g)98使用圧力15MPa使用流体油・蒸気・水流体温度(℃)-20~150適合鋼管外径(Φmm)8材質(ナット)鍛造用黄銅棒(C3771 BD)六角対辺H(mm)17適合管外径(Φmm)P:8二面幅h(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37104837
2023-12-24
用途: コンプレッサーから銅管用食い込み継手を取付るためのアダプターとして使用

銅管を90度方向変換に適したフレアレスタイプのエルボで、気密性と狭所の取り付けに適した配管工事に便利なものとして満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする