T-12 鋼管用 くい込み継手 T ユニオンチーズ フジトク 37105311

T-12 鋼管用 くい込み継手 T ユニオンチーズ フジトク 37105311
T-12 鋼管用 くい込み継手 T ユニオンチーズ フジトク 37105311

鋼管用 くい込み継手 T ユニオンチーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法E(mm)10
内容量1個注文コード37105311品番T-12
参考基準価格(税別)¥4,956販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。

用途炭素鋼用継手。適合管外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)21トラスコ品番226-8680材質炭素鋼形状チーズ質量(g)172寸法L(mm)35.5寸法E(mm)10寸法l(mm)24使用圧力21MPa使用流体油・空気・水・蒸気寸法I(mm)7呼び径(A)12流体温度(℃)-20~250六角対辺H(mm)22手じめL(mm)35.5二面幅h(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする