871-30A 2WAYガード ユニット 37106027

 

871-30A 2WAYガード ユニット 37106027
871-30A 2WAYガード ユニット 37106027

2WAYガード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台トラスコ品番337-2316注文コード37106027品番871-30A
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

場所に合わせてチェーンとロープ2通りの使い分けができます。
ポールはポリカーボネート樹脂を採用し軽量化、台座は小さくコンパクトでも倒れにくい安全設計。
フックの高さは場所に合わせて自由に簡単調整。
ベース外装は樹脂製なので、床面が傷つきにくくなっています。
作業所内の区画や立入制限にご利用いただけます。
60°ほど傾けても転倒しません。

質量(kg)4.5高さ(mm)885セット内容ポール1本、台座1個、フック1個、ボルト・蝶ナット1組トラスコ品番337-2316

商品説明動画

2WAYガード
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37106027
2014-01-24
用途: 倉庫の間仕切りに使う

底の重りが想像していたより安定感があってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする