829-15A 避難口・通路誘導標識(床面貼用) ユニット 37115111

829-15A 避難口・通路誘導標識(床面貼用) ユニット 37115111
829-15A 避難口・通路誘導標識(床面貼用) ユニット 37115111

避難口・通路誘導標識(床面貼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容右向白枠(蓄光)
内容量1枚注文コード37115111品番829-15A
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。

表示内容右向白枠(蓄光)取付け方法ステッカー仕様蓄光ステッカートラスコ品番334-5611質量(g)35寸法(縦×横)(mm)300×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする