ユニット
避難口・通路誘導標識(床面貼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
表示内容
左向緑枠(蓄光)
右向緑枠(蓄光)
右向白枠(蓄光)
左向緑枠(蓄光)
左向白枠(蓄光)
矢印緑枠(蓄光)
矢印白枠(蓄光)
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37115136
品番
829-10A
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
表示内容
左向緑枠(蓄光)
取付け方法
ステッカー
仕様
蓄光ステッカー
トラスコ品番
334-0414
質量(g)
35
寸法(縦×横)(mm)
300×300