曜日別特売
RB-54 RB型コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 37120991

RB型コンテナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)52
内容量1個注文コード37120991品番RB-54
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。

容量(L)52耐荷重(kg)1500外寸(幅×奥行×高さ)(mm)566×399×306有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)499×347×286ブルートラスコ品番504-2275質量(kg)2.78フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566×399×306適合カード差しRB120×40・195×90・120×65外寸法・幅(mm)566外寸法・高さ(mm)306有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)499×347×286名入れなし外寸法・奥行(mm)399コンテナ種類ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※不在時などの再配達時、再配達料金がかかる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
1が参考にしています
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする