曜日別特売
20023500BL503 バケット型コンテナ #2 サンコー(三甲) 37122154

バケット型コンテナ #2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
名入れ
ブルー
内容量1個注文コード37122154品番20023500BL503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥560
容量(L)1.6外寸(幅×奥行×高さ)(mm)194×146×81ブルートラスコ品番342-3867種別SK-2S-BL材質PP質量(g)135有効内寸(mm)160×119×70外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)194×146×81外寸(mm)194×146×81内寸(mm)167×126×78フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])3.04(310)適合カード差し両長辺130型、両短辺13型
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3712215420023500BL5030718994420023500BL50320023500BL503 サンボックス サンコー(三甲) 07189944サンボックスサンコー(三甲)1個
769
税込846
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする