曜日別特売
SBP8 ステンレスケースプランジャー イマオコーポレーション 37123965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスケースプランジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)8
ストローク(mm)1.8
内容量1個注文コード37123965品番SBP8
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

はめ込みタイプのプランジャーです。

用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。ストローク(mm)1.8トラスコ品番169-0540全長(mm)9質量(g)2.6寸法F(mm)-外径(Φmm)8寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)120寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-ボール径(Φmm)6.5荷重(最小~最大)(N)6~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする