曜日別特売
MBDES16 ダブルエッジクランプ(セルフカット) イマオコーポレーション 37124464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBDES16 ダブルエッジクランプ(セルフカット) イマオコーポレーション 37124464
MBDES16 ダブルエッジクランプ(セルフカット) イマオコーポレーション 37124464

ダブルエッジクランプ(セルフカット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個クランプ力(kN)26注文コード37124464品番MBDES16
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。

幅(mm)101.6~106.6高さ(mm)50.8奥行(mm)63.5ねじ寸法M16×2質量(g)930トラスコ品番292-7047クランプ力(kN)26許容締付トルク(N・m)74.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする