曜日別特売
CBS2-60 チェーンボルト(シングルエンド・ロング型) イマオコーポレーション 37124857

チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個チェーンNo.60タイプ右ねじ注文コード37124857品番CBS2-60
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,911
販売価格(税別)
1,737

ねじ部が長いロングタイプです。
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。

用途チェーンの連結、伸びの調節。寸法A(mm)30寸法B(mm)9寸法C(mm)19.5寸法D(mm)21寸法L(mm)136寸法L1(mm)106寸法L2(mm)100寸法W(mm)17.8寸法d(mm)6仕様シングルエンド・ロング型トラスコ品番332-6497質量(g)224タイプ右ねじ種類チェーンボルト・ターンバックルねじ径MM16×2硬度HRC33~39チェーンNo.60許容荷重(N)9500材質(ボルト)S45C材質(ナット)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする